{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 40 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | DIN 1837 | |
Porauksen ⌀ | 10 mm | |
HammaslukuZ | 64 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179800 40X1 | |
EAN / GTIN | 4045197246110 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() TKM-pyörösahanterä DIN 1837 A hieno 40X1 mm
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
251,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 40 | 40 |
Porauksen ⌀ | 10 | 8 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | TKM | TKM |
Paksuus | 1 | 1 |
HammaslukuZ | 64 | 28 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |