TKM-pyörösahanterä DIN 1837 A hieno 20X0,25 mm

Tuote nro.: 179800 20X0,25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1837

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    20 mm
    Paksuus 0,25 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine TKM
    Standardi DIN 1837
    Porauksen ⌀ 5 mm
    HammaslukuZ 64
    Sisäjäähdytys ei
    Tuotetyyppi Pyörösahanterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 179800 20X0,25
    EAN / GTIN 4045197245809

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    200
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Saksalainen huipputuote, tarkkuushammastus ja sivupintojen koverahionta peilihiontamenetelmällä. Lastuamisnopeus voidaan nostaa HSS-sahanteriin verrattuna 3-4-kertaiseksi.
    DIN 1837 A hienohampainen kulmahammasmuoto A ja viistehionta. Ohutseinämäisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

    Ohje:

    • Tärkeä edellytys on, että koneen toimintaolosuhteet ja työkappaleen kiinnitys ovat vakaat. Muuten pyörösahanterä saattaa rikkoutua.
    • DIN 1840 -standardin sallimat pyörintä- ja sivuliiketoleranssit alitetaan selvästi.
    • Erikoismitat pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin