{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 21 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Toleranssi | säädettävä | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 20,210 mm - 21,200 mm | |
Terän pituus Lc | 25 mm | |
Ulkonema L1 | 105 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164358 21 | |
EAN / GTIN | 4045197769572 | |
Valmistajan numero | 164358 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tehokas HSS-kalvin HPC-läpireikä 21 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
111,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | vihreä | ilman |
Kokonaispituus L | 160 | 271 | 232 | 160 | 201 |
Nimellis-⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 311 | DIN 208 B | Tehdasnormi | DIN 206 B |
Terän pituus Lc | 25 | 155 | 62 | 25 | 100 |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |