{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 24,060 mm - 25,000 mm | |
Terän pituus Lc | 68 mm | |
Ulkonema L1 | 167 mm | |
Kokonaispituus L | 268 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Morsekartio MK koko | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 25 | |
EAN / GTIN | 4045197092571 | |
Valmistajan numero | 164180 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 25mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
303,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus sopimuksen mukaan
0 kappaletta varastossa
CHF 122.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
3 kappaletta varastossa
CHF 129.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Värirengas | ilman | ilman | vihreä | Vert | Sans | Sans |
Nimellis-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Terän pituus Lc | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | pour trous borgnes | Pour les trous débouchants | Pour les trous débouchants |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Embouts Philips | Embouts Philips | Embouts Philips |