{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 16,010 mm - 16,500 mm | |
Terän pituus Lc | 54 mm | |
Ulkonema L1 | 132 mm | |
Kokonaispituus L | 214 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Morsekartio MK koko | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092403 | |
Valmistajan numero | 164180 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konekalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 16,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 16,010 mm - 16,500 mm | 16,010 mm - 16,500 mm |
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 16,5 mm | 16,5 mm |
Standardi | DIN 208 B | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,3 mm/kierr. |