{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Terän pituus Lc | 38 mm | |
Ulkonema L1 | 100 mm | |
Kokonaispituus L | 168 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164180 10 | |
EAN / GTIN | 4045197092274 | |
Valmistajan numero | 164180 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin säädettävä 10 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 459 kappaletta varastossa
34,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
77,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
66,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
103,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
55,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 100 | 92 | 92 | 92 | 89 | 100 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Terän pituus Lc | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |