Konekalvin H7 3,2 mm

Tuote nro.: 163000 3,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 212 B
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 3,2 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Toleranssi H7
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 212 B
    Sisäjäähdytys ei
    Varsi Lieriövarsi.
    Käyttö poraustavalla läpireiällä
    Terän pituus Lc 16 mm
    Ulkonema L1 33 mm
    Kokonaispituus L 65 mm
    Terien lkm Z 6
    varren ⌀ Ds 3,2 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
    Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,1 mm
    Varren toleranssi h9
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Phillips-BIT

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 163000 3,2
    EAN / GTIN 4045197252715
    Valmistajan numero 163000 3,2

    Käyttötaulukko

    Alu
    N
    20
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    15
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    7
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    5
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura.
    Koosta 1,8 parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.
    Kokoon 3,7 molemminpuolinen, keskityskärki;
    koosta 3,9 molemminpuolinen, keskitysupotukset.
    Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukselle H 7.

    Käyttö:

    Läpireikien kalvintaan. Lyhyen leikkuun ansiosta käytettävissä myös pohjarei'ille (alkaen ⌀:sta 3,9 mm).

    Ohje:

    • Suorauraiset konekalvimet − toimitus suoraan tehtaalta.
    • Kalvimet, joissa muu kuin H 7-sovite, tilauksesta.
      − Toimitus ja mitoitus tehtaalta, tai
      − nopea toimitus ja mitoitus valtuutetusta hiomapalvelustamme.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin