{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 212 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 41 mm | |
Ulkonema L1 | 101 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Valmistajan numero | 163000 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin H7 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
90,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Standardi | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Terän pituus Lc | 41 | 41 | 41 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranssi | H7 | H7 | H7 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |