{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 212 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 47 mm | |
Ulkonema L1 | 114 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 163000 14 | |
EAN / GTIN | 4045197253217 | |
Valmistajan numero | 163000 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin H7 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
110,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 114 | 110 | 122 |
Kokonaispituus L | 160 | 160 | 189 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Terän pituus Lc | 47 | 47 | 47 |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |