{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 212 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 12 mm | |
Ulkonema L1 | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 53 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 163000 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197252623 | |
Valmistajan numero | 163000 2,3 |