{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 19 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 212 B | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 58 mm | |
Ulkonema L1 | 140 mm | |
Kokonaispituus L | 189 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 163000 19 | |
EAN / GTIN | 4045197253262 | |
Valmistajan numero | 163000 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekalvin H7 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
92,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 189 | 223 |
Nimellis-⌀ DC | 19 | 19 |
Standardi | DIN 212 B | DIN 208 B |
Varsi | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,2 |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |