Tarkkuuskartioupotin 90° 16,5 mm

Tuote nro.: 150390 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 D
  • Varsi: Morsekartio

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 16,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 D
Varsi Morsekartio
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
Kokonaispituus L 85 mm
Morsekartio MK 1
Uppokantaruuveille DIN 7991 M8
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
Värirengas ilman
Alkureiän ⌀ 3,2 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150390 16,5
EAN / GTIN 4045197086716
Valmistajan numero 150390 16,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat kokoon 31 saakka hiottu umpiaineesta. Rintakulma muuttuu upottimen läpimitan mukaan, joten lastu muodostuu aina optimaaliseksi. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-D-standardia tarkemmin toleranssein.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Varrelliset kärkiupotinterät 6,3 mm (1/4 tuumaa), katso ryhmä 67.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskartioupotin 90° 16,5 mm

Tarkkuuskartioupotin 90° 16,5 mm

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
60,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
42,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värirengas ilman ilman
Uppokantaruuveille DIN 7991 M8 M8
Sisäjäähdytys ei ei
Standardi DIN 335 D DIN 335 D
Varsi Morsekartio Morsekartio
Alkureiän ⌀ 3,2 3,2
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin