{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 4,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,3 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M2 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 1,3 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150378 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086259 | |
Valmistajan numero | 150378 4,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 4,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa
15,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | sininen | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 40 | 40 | 40 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
varren ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,3 | 1,3 | 1,3 |