Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 11,5mm

Tuote nro.: 150152 11,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 11,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,8 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M6
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150152 11,5
EAN / GTIN 4045197716989
Valmistajan numero 150152 11,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.
Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 11,5mm

Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 11,5mm

pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
21,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
38,64 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
47,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
22,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Värirengas ilman ilman vihreä ilman vihreä vihreä vihreä vihreä vihreä
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi, h9 Kolmen kiinnityspinnan varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi Lieriövarsi.
Lastuava aine HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
varren ⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. 0,13 mm/kierr. 0,13 mm/kierr. 0,12 mm/kierr. 0,12 mm/kierr.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin