{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 11,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M6 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150130 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197741844 | |
Valmistajan numero | 150130 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90° 11,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
43,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
22,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 56 | 56 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 | 2,8 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,13 | 0,12 |