{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 20,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M10 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,22 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150130 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700735 | |
Valmistajan numero | 150130 20,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiAlN, Ulko-⌀ Dc: 20,5mm
pyynnöstä
Varastossa
912 kappaletta varastossa
67,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
66,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
94,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |