Tarkkuuskärkiupotin 90° 23 mm

Tuote nro.: 150130 23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 23 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,8 mm
    Kokonaispituus L 67 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M12
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,22 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150130 23
    EAN / GTIN 4045197741882
    Valmistajan numero 150130 23

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Etu:

    Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten poraamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Tarkkuuskärkiupotin 90° 23 mm

    Tarkkuuskärkiupotin 90° 23 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    64 kappaletta varastossa
    77,51 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    125 kappaletta varastossa
    84,18 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Jälkilähetys
    0 kappaletta varastossa
    56,35 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Terien lkm Z 3 3 3
    Kokonaispituus L 67 67 67
    Sisäjäähdytys ei ei ei
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 90 90
    Standardi DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9 Kolmen kiinnityspinnan varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin