{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Upottimen terien jako | epätasainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150130 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741820 | |
Valmistajan numero | 150130 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90° 8,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 8,3 | 8,3 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | M4 |
Kokonaispituus L | 50 | 50 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 |