Tarkkuuskärkiupotin 90° 19 mm

Tuote nro.: 150130 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 19 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Upottimen terien jako epätasainen
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,5 mm
    Kokonaispituus L 63 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M10
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,18 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150130 19
    EAN / GTIN 4045197741875
    Valmistajan numero 150130 19

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    65
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia. Erikoisgeometria, erittäin epäsäännöllinen hammasjako ja mukautettu leikkuusärmien viimeistely. Takareunasta säteishiottu. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut. Vasta kehitetty, erityinen TiAlN-pinnoite takaa pitkän käyttöiän.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Etu:

    Erittäin tasainen käynti koko upotuksen ajan. Värinätön käynti tuottaa täydellisen lopputuloksen ja optimoi työkalun käyttöiän.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten poraamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Tarkkuuskärkiupotin 90° 19 mm

    Tarkkuuskärkiupotin 90° 19 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    221 kappaletta varastossa
    58,19 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    49 kappaletta varastossa
    36,69 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Ulko-⌀ 19 19
    Värirengas vihreä vihreä
    Kokonaispituus L 63 63
    Standardi DIN 335 C DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi, h9 Lieriövarsi.
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,5 3,5
    Upottimen terien jako epätasainen epätasainen

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin