{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M12 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150152 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717061 | |
Valmistajan numero | 150152 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa
46,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
800 kappaletta varastossa
97,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
97,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
112,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa
98,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa 90°, TiAlN, Ulko-⌀: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
56,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Värirengas | ilman | vihreä | vihreä | vihreä | sininen | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 60 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Tehdasnormi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |