{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Valmistajan numero | 141075 20X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kierreleuat HSS-E, MF: 20X1,5
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
82,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
60,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen koko | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Korkeus | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |