{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×0,75 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,75 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Valmistajan numero | 141075 8X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat HSS-E, MF: 8X0,75
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
72,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen koko | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Nousu | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |