{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,75 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,75 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233563 | |
Valmistajan numero | 141075 6X0,75 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat HSS-E 6X0,75
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
37,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | MF | MF | MF |
Kierteen koko | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Korkeus | 7 | 7 | 7 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Nousu | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |