{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10×1 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233594 | |
Valmistajan numero | 141075 10X1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS-E 10X1
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
52,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
76,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 30 | 30 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierretyyppi | MF | MF |
Korkeus | 11 | 11 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |