{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10×1,25 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,25 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Valmistajan numero | 141075 10X1,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat HSS-E, MF: 10X1,25
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
53,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
104,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen koko | M10×1,25 | M10×1,25 | M10×1,25 |
Korkeus | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Nousu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |