{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10×1,25 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,25 mm | |
Ulko-⌀ | 30 mm | |
Korkeus | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141050 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197084057 | |
Valmistajan numero | 141050 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS 10X1,25
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
70,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 30 | 30 | 30 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | MF | MF | MF |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |