Kierreleuat HSS 19X0,75

Tuote nro.: 141050 19X0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M19×0,75
    Kierretyyppi MF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi EN 22568
    Toleranssiluokka DIN 13 6g
    Leikkaussuunta Oikea
    Nousu 0,75 mm
    Ulko-⌀ 45 mm
    Korkeus 14 mm
    Tuotetyyppi Kierreleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 141050 19X0,75
    EAN / GTIN 4062406222222
    Valmistajan numero 141050 19X0,75

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
    1 3/4 -kierteen etuviiste.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin