{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 2,44 mm | |
Terän pituus Lc | 4,26 mm | |
Varren pituus Ls | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 3,3 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 4,66 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 3 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,006 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | pun. | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 4,26 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139652 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197359551 | |
Valmistajan numero | 139652 M3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Varsi-kierrejyrsin 1,5×D M3
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
183,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kierretyyppi | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA, h6 |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kierteen syvyys | 4,26 | 6 | 9 | 6,25 |
varren ⌀ Ds | 6 | 3 | 3 | 4 |