{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 5,55 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139194 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406381189 | |
Valmistajan numero | 139194 M6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSSE-PM muoto C 6HX M6
pyynnöstä
Varastossa
325 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
79,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
921 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kokonaispituus L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Varren nelikulmio □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
varren ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |