GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 8/06 mm

Tuote nro.: 260031 8/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja GARANT Master
    varren ⌀ Ds 8 mm
    Terän koko 6 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A08H SCLCR/L06
    Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 10 mm
    Keskisiirto L3 5 mm
    Kiinnityspituus L2 7 mm
    Pään pituus L1 20 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 260031 8/06
    EAN / GTIN 4062406573768
    Valmistajan numero 260031 8/06

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Teräpalat

    Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin