{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A25R SCLCR/L09 | |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 27 mm | |
Keskisiirto L3 | 13,5 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 23 mm | |
Pään pituus L1 | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 260031 25/09 | |
EAN / GTIN | 4062406576745 | |
Valmistajan numero | 260031 25/09 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master Turn -sisäsorvauspidin, teräs, kierteitetty 25/09 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
230,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
Kokonaispituus L | 200 | 200 |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | CC.. 09T3.. | CN.. 09T3.. |
Kiinnityspituus L2 | 23 | 23 |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 27 | 32 |