{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 2,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 2,5 mm | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 9 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139194 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406381141 | |
Valmistajan numero | 139194 M3 |