GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSSE-PM muoto C 6HX M20

Tuote nro.: 139194 M20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M20
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2,5 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren nelikulmio □ 12 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 18,9 mm
Kierteen ⌀ 20 mm
Lastu-urien määrä 8
Värirengas ilman
Terien lkm Z 8
Kierteen syvyys 60 mm
Sarja GARANT Master
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139194 M20
EAN / GTIN 4062406383350
Valmistajan numero 139194 M20

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
38
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
35
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven suurtehoinen kierretappi, joka on kehitetty erityisesti käyttöön teräsmateriaaleissa.
  • Optimoitu polygonigeometria pienennettyyn vääntömomenttiin.
  • Monikerroksinen HIPIMS-pinnoite hyvään kulumisenkestoon.
  • HSS-E-PM-perusaine erittäin hyvään prosessivarmuuteen.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "GARANT Master" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin