{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 5,55 mm | |
Kierteen ⌀ | 6 mm | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139132 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446572 | |
Valmistajan numero | 139132 M6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6HX, TiAlN, M: M6
pyynnöstä
Varastossa
263 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
918 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteennousu | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |