{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,25 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 0,9 mm | |
Kierteen ⌀ | 1 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139132 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197446442 | |
Valmistajan numero | 139132 M1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6HX M1
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
65,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
109,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 1 |
Värirengas | vihreä | vihreä |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 0,25 | 0,25 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX | ISO 1X 4HX |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |