{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 1,85 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139142 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446626 | |
Valmistajan numero | 139142 M2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6GX M2
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
36,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
61,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
41,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C |
Terien lkm Z | 3 | 3 | 1 | 3 |
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
varren ⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |