{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 9,35 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 15 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139142 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446688 | |
Valmistajan numero | 139142 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6GX, TiAlN, M: M10
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
55,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
62,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Kierteen ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standardi | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |