{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 2,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 3 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 4,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Valmistajan numero | 139142 M3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6GX M3
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
47,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
31,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
57,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C |
Lastu-urien määrä | 3 | 3 | 2 | 4 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Kokonaispituus L | 56 | 56 | 56 | 56 |
Kierteen koko | M3 | M3 | M3 | M3 |
Kierteennousu | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
varren ⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |