{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 4,65 mm | |
Kierteen ⌀ | 5 mm | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 7,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139142 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446657 | |
Valmistajan numero | 139142 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6GX M5
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
37,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
44,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteen ⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Standardi | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Varren nelikulmio □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |