{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 1,85 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Lastu-urien määrä | 1 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kierteen syvyys | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139192 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446824 | |
Valmistajan numero | 139192 M2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E muoto C 6GX M2
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
164 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 3 | 3 |
Lastu-urien määrä | 1 | 3 | 3 |
Kierteen ⌀ | 2 | 2 | 2 |
Kierteen syvyys | 6 | 3 | 6 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä | enintään 1,5×D pohjareiällä ;enintään 1,5×D läpireiällä | enintään 3×D pohjareiällä ;enintään 3×D läpireiällä |
varren ⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |