{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 7,45 mm | |
Kierteen ⌀ | 8 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Valmistajan numero | 139192 M8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS/E muoto C 6GX, TiAlN, M: M8
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
53,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
83,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierteen ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kierretyyppi | M | M | M | M | M |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi | Kierteenmuovaustappi |