GARANT Master Tap -konekierretappi lankakierrehylsyille HSSE-PM EG-M10

Tuote nro.: 138210 EG-M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EG-M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: EG-M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 40435
  • Toleranssiluokka: 6HX mod.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M10
Pinnoitus AlTiX
Kierretyyppi EG-M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 40435
Toleranssiluokka 6HX mod.
Etuviiste E
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,5 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 9 mm
Varren nelikulmio □ 7 mm
Alkureiän ⌀ 10,5 mm
Kierteen ⌀ 10 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 25 mm
Sarja Master Tap
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 138210 EG-M10
EAN / GTIN 4062406208929
Valmistajan numero 138210 EG-M10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
30
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierrepora, DIN 40435 (vastaa standardia DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Universal -kierretappi, suunniteltu käytettäväksi monissa eri materiaaleissa, hyvä prosessivarmuus.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto.
  • Uusi tehopinnoite vähentää kitkaa.
  • Erityisgeometria optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Kiinnityskierteen EG valmistukseen metrisen ISO-kierteen DIN 8140 mukaan lankakierteille STI (Screw Threat Insert).

Ohje:

Huomioi aina alkureiän ⌀ (ks. taulukko)!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin