{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/4-14 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 23,3 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 22,7 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 23 mm | |
Kierteen ⌀ | 26,568 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 51,286 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138100 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197080455 | |
Valmistajan numero | 138100 3/4-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 3/4-14
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
451,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
381,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
232,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 5 | 5 | 4 | 5 |
Värirengas | pun. | sininen | vihreä | ilman |
Kierrettä/ tuuma | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kokonaispituus L | 140 mm | 150 mm | 140 mm | 140 mm |
Kierteennousu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Alkureiän ⌀ B | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm | 22,7 mm |
varren ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |