{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/8-18 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 9/16 tuuma | |
Alkureiän ⌀ B | 14,1 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 17,6 mm | |
Kierteen ⌀ | 17,055 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 32,7 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138100 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080431 | |
Valmistajan numero | 138100 3/8-18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E-PM 3/8-18
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
192,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
112,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierrettä/ tuuma | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kokonaispituus L | 100 | 110 | 110 | 100 |
Kierteennousu | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Varren nelikulmio □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |