{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/4-18 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,411 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 18 | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 11,1 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 10,75 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 17,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 13,616 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 25,84 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138100 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080424 | |
Valmistajan numero | 138100 1/4-18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E-PM 1/4-18
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
150,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
133,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
99,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 4 | 5 | 4 | 3 |
Kierrettä/ tuuma | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kokonaispituus L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kierretyyppi | NPT | NPT | NPT | NPT |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |