{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1-11,5 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,209 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 11,5 | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 29 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 28,6 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 27,4 mm | |
Kierteen ⌀ | 33,228 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | pun. | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 64,18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Valmistajan numero | 138100 1-11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi HSS-E-PM 1-11,5
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
665,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
557,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
534,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
304,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | AlTiX | pinnoittamaton |
Kierretyyppi | NPT | NPT | NPT | NPT |
Kartiosuhde | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Kierteen syvyys | 64,18 | 58 | 58 | 64,18 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |