{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 3/4-14 NPT | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 23,3 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 22,7 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 23 mm | |
Kierteen ⌀ | 26,568 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 46,4 mm | |
Sarja | Master Tap | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Valmistajan numero | 138105 3/4-14 |