{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | 7/16-20 UNF | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2BX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 11,11 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 9,9 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 27,78 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 138007 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406210243 | |
Valmistajan numero | 138007 7/16-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 7/16-20
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
79,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
69,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
80,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
49,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
39,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Kierrettä/ tuuma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
Sarja | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |