{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G1 | |
Pinnoitus | AlTiX | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | E | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,309 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 11 | |
Kierteen ⌀ | 33,25 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Alkureiän ⌀ | 30,75 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 83,125 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137808 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406719142 | |
Valmistajan numero | 137808 G1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap -konekierretappi HSS-E-PM muoto E, AlTiX, G: G1
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
464,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
465,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
442,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
Kylkikulma | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta |
Kokonaispituus L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nousukulma | 40 astetta | 40 astetta | 40 astetta | 45 astetta | 40 astetta | 40 astetta |
Kierteen syvyys | 83,125 mm | 66,5 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |