{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Tap | |
Kierteen koko | G5/8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 5156 | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 22,91 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 21 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | sininen | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 57,28 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137750 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406081881 | |
Valmistajan numero | 137750 G5/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM muoto C, TiAlN, G: G5/8
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
277,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
251,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 5 | 4 | 4 |
Pinnoitus | TiAlN | AlTiX | TiN |
Kylkikulma | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta |
Kierrettä/ tuuma | 14 | 14 | 14 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
Sarja | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |